福井クラフト
菊ノミ彫茶托 栃塗 全面塗 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
4寸
色(柄)
栃塗
直径×高さ(mm)
119×26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23181856
82014700
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください