福井クラフト
新千筋茶托 黄溜 M
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
サイズ
4寸
色(柄)
黄溜
直径×高さ(mm)
120×19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23181865
82154700
¥
1,300
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください