福井クラフト
茶托 黒干漆 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
4.2寸
色(柄)
黒干漆
直径×高さ(mm)
126×24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23181874
82014610
¥
1,150
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください