曜日別特売

回転寿司皿〈耐熱ABS〉 (特殊印刷) 金銀市松粉蒔 TA

回転寿司皿〈耐熱ABS〉 (特殊印刷) 金銀市松粉蒔 TA - 福井クラフト回転寿司皿〈耐熱ABS〉 (特殊印刷) 金銀市松粉蒔 TA - 福井クラフト
食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂直径(mm)150内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色(柄)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2315998212040120-金銀市松粉蒔
1,9001,198
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
2315999812045490-朱金銀市松粉蒔
1,9001,198
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
6942581012040120【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)金銀市松粉蒔
1,9001,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
返品不可
残り20点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする