定格ランプ電力(W)150定格電圧(V)100・200・242共用適合ランプMT150C-R/S、MT150CE-L/S、MT150CE-LW/G12-2、MT150CE-LW/S-2、MT150CE-N/S、MT150CE-NR/G12-2、MT150CE-NR/S-T30-2、MT150CE-W/G12-2、MT150CE-W/S-2、MT150CE-WW/G12-2、MT150CE-WW/S-2、MT150CEH-DW/S、MT150CEH-W/S、MT150CEH-WW/S、MT150FC-R/S、MT150FCE-L/S、MT150FCE-LW/S-2、MT150FCE-N/S、MT150FCE-NR/S-T30-2、MT150FCE-W/S-2、MT150FCE-WW/S-2、MT150FCEH-DW/S、MT150FCEH-W/S、MT150FCEH-WW/S、MTD150C-R、MTD150CE-DW、MTD150CE-W、MTD150CE-WW質量(kg)0.8定格二次電圧(V)299配線長(二次側)2m以下二次短絡電流(A)2.7内容量1個