曜日別特売

HID100W一般形高力率安定器

HID100W一般形高力率安定器 - 岩崎電気
定格ランプ電力(W)1000定格電圧(V)200適合ランプH100、HF100TX、HF100X、HF100XW、HGF100X、HRF100X、M100LE/BU、M100LE/G/BU、M100LE/V/BU、M100LSH/BDP、M100LSH/BUP、MF100LE/BU、MF100LSH/BDP、MF100LSH/BUP適合(ポール)4B質量(kg)2.2定格二次電圧(V)200配線長(二次側)25m以下適合器具EZP6201、KNH204二次短絡電流(A)1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23187788H1CC2A352
17,200
取扱い終了
返品不可
23187797H1CC2B352
17,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする