UVカット形FECマルチハイエースH

UVカット形FECマルチハイエースH - 岩崎電気
口金E39ランプ電圧(V)130定格寿命(時間)12000内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
種類
相関色温度(K)
全光束(Lm)
ランプ電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23193345M250LSH/U-UVC250透明形450021500(垂直時)、18000(水平時)2.10
13,200
取扱い終了
23193363M400LSH/U-UVC400透明形450040000(垂直時)、35000(水平時)3.3
14,800
取扱い終了
23193372MF250LSH/U-UVC250蛍光形420020000(垂直時)、17000(水平時)2.10
13,700
取扱い終了
23193388MF400LSH/U-UVC400蛍光形420038000(垂直時)、33000(水平時)3.3
15,300
取扱い終了
23193397MT250LSH/BH-UVC250透明形4500-(垂直時)、19500(水平時)2.10
14,800
取扱い終了
23193406MT400LSH/BH-UVC400透明形4500-(垂直時)、39000(水平時)3.3
16,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする