セラルクス・ハイラックス用一般形安定器

セラルクス・ハイラックス用一般形安定器 - 岩崎電気
定格二次電圧(V)240配線長(二次側)15m以下内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
定格電圧(V)
適合ランプ
適合
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23193966MS1.5TCP1A43150100M150P36FD、M150P36FSDW、M150P36FSW、M150P36SD、M150P36SSDW、M150P36SSW、M150P38FD、M150P38FSDW、M150P38FSW、M150P38SD、M150P38SSDW、M150P38SSW、MT150/G、MT150/V、MT150C-R/S、MT150CE-L/S、MT150CE-LW/G12-2、MT150CE-LW/S-2、MT150CE-LW/S-G-2、MT150CE-N/S、MT150CE-NR/G12-2、MT150CE-NR/S-T30-2、MT150CE-W/G12-2、MT150CE-W/S-2、MT150CE-W/S-G-2、MT150CE-WW/G12-2、MT150CE-WW/S-2、MT150CE-WW/S-G-2、MT150D、MT150F/G、MT150F/V、MT150FC-R/S、MT150FCE-L/S、MT150FCE-LW/S-2、MT150FCE-LW/S-G-2、MT150FCE-N/S、MT150FCE-NR/S-T30-2、MT150FCE-W/S-2、MT150FCE-W/S-G-2、MT150FCE-WW/S-2、MT150FCE-WW/S-G-2、MT150FD、MT150FSW、MT150SW、MTD150/G、MTD150/V、MTD150C-R、MTD150CE-DW、MTD150CE-W、MTD150CE-WW、MTD150D、MTD150SDW、MTD150SW(ポール)5B6
69,300
取扱い終了
返品不可
23193975MS1.5TCP1B43150100M150P36FD、M150P36FSDW、M150P36FSW、M150P36SD、M150P36SSDW、M150P36SSW、M150P38FD、M150P38FSDW、M150P38FSW、M150P38SD、M150P38SSDW、M150P38SSW、MT150/G、MT150/V、MT150C-R/S、MT150CE-L/S、MT150CE-LW/G12-2、MT150CE-LW/S-2、MT150CE-LW/S-G-2、MT150CE-N/S、MT150CE-NR/G12-2、MT150CE-NR/S-T30-2、MT150CE-W/G12-2、MT150CE-W/S-2、MT150CE-W/S-G-2、MT150CE-WW/G12-2、MT150CE-WW/S-2、MT150CE-WW/S-G-2、MT150D、MT150F/G、MT150F/V、MT150FC-R/S、MT150FCE-L/S、MT150FCE-LW/S-2、MT150FCE-LW/S-G-2、MT150FCE-N/S、MT150FCE-NR/S-T30-2、MT150FCE-W/S-2、MT150FCE-W/S-G-2、MT150FCE-WW/S-2、MT150FCE-WW/S-G-2、MT150FD、MT150FSW、MT150SW、MTD150/G、MTD150/V、MTD150C-R、MTD150CE-DW、MTD150CE-W、MTD150CE-WW、MTD150D、MTD150SDW、MTD150SW(ポール)5B6
69,300
取扱い終了
返品不可
23193984MS1.5TCP2A43150200M150P36FD、M150P36FSDW、M150P36FSW、M150P36SD、M150P36SSDW、M150P36SSW、M150P38FD、M150P38FSDW、M150P38FSW、M150P38SD、M150P38SSDW、M150P38SSW、MT150/G、MT150/V、MT150C-R/S、MT150CE-L/S、MT150CE-LW/G12-2、MT150CE-LW/S-2、MT150CE-LW/S-G-2、MT150CE-N/S、MT150CE-NR/G12-2、MT150CE-NR/S-T30-2、MT150CE-W/G12-2、MT150CE-W/S-2、MT150CE-W/S-G-2、MT150CE-WW/G12-2、MT150CE-WW/S-2、MT150CE-WW/S-G-2、MT150D、MT150F/G、MT150F/V、MT150FC-R/S、MT150FCE-L/S、MT150FCE-LW/S-2、MT150FCE-LW/S-G-2、MT150FCE-N/S、MT150FCE-NR/S-T30-2、MT150FCE-W/S-2、MT150FCE-W/S-G-2、MT150FCE-WW/S-2、MT150FCE-WW/S-G-2、MT150FD、MT150FSW、MT150SW、MTD150/G、MTD150/V、MTD150C-R、MTD150CE-DW、MTD150CE-W、MTD150CE-WW、MTD150D、MTD150SDW、MTD150SW(ポール)5B6
66,500
取扱い終了
返品不可
23193993MS1.5TCP2B43150200M150P36FD、M150P36FSDW、M150P36FSW、M150P36SD、M150P36SSDW、M150P36SSW、M150P38FD、M150P38FSDW、M150P38FSW、M150P38SD、M150P38SSDW、M150P38SSW、MT150/G、MT150/V、MT150C-R/S、MT150CE-L/S、MT150CE-LW/G12-2、MT150CE-LW/S-2、MT150CE-LW/S-G-2、MT150CE-N/S、MT150CE-NR/G12-2、MT150CE-NR/S-T30-2、MT150CE-W/G12-2、MT150CE-W/S-2、MT150CE-W/S-G-2、MT150CE-WW/G12-2、MT150CE-WW/S-2、MT150CE-WW/S-G-2、MT150D、MT150F/G、MT150F/V、MT150FC-R/S、MT150FCE-L/S、MT150FCE-LW/S-2、MT150FCE-LW/S-G-2、MT150FCE-N/S、MT150FCE-NR/S-T30-2、MT150FCE-W/S-2、MT150FCE-W/S-G-2、MT150FCE-WW/S-2、MT150FCE-WW/S-G-2、MT150FD、MT150FSW、MT150SW、MTD150/G、MTD150/V、MTD150C-R、MTD150CE-DW、MTD150CE-W、MTD150CE-WW、MTD150D、MTD150SDW、MTD150SW(ポール)5B6
66,500
取扱い終了
返品不可
23194002MS1TCP1A43100100MT100CE-W/S-2、MT100CE-WW/S、MT100D、MT100FCE-W/S-2、MT100FCE-WW/S、MT100FD、MT100FSW、MT100SW(ポール)5B6
61,900
取扱い終了
返品不可
23194018MS1TCP1B43100100MT100CE-W/S-2、MT100CE-WW/S、MT100D、MT100FCE-W/S-2、MT100FCE-WW/S、MT100FD、MT100FSW、MT100SW(ポール)5B6
61,900
取扱い終了
返品不可
23194027MS1TCP2A43100200MT100CE-W/S-2、MT100CE-WW/S、MT100D、MT100FCE-W/S-2、MT100FCE-WW/S、MT100FD、MT100FSW、MT100SW(ポール)5B6
61,900
取扱い終了
返品不可
23194036MS1TCP2B43100200MT100CE-W/S-2、MT100CE-WW/S、MT100D、MT100FCE-W/S-2、MT100FCE-WW/S、MT100FD、MT100FSW、MT100SW(ポール)5B6
61,900
取扱い終了
返品不可
23194045MS2.5TCP1A52250100M250FCE-W/BUD、MT250CE-W/BH、MT250CE-W/BUD、MT250SDW、MT250SW、MTD250SW(ポール)6B9.5
91,800
取扱い終了
返品不可
23194054MS2.5TCP1B52250100M250FCE-W/BUD、MT250CE-W/BH、MT250CE-W/BUD、MT250SDW、MT250SW、MTD250SW(ポール)6B9.5
91,800
取扱い終了
返品不可
23194063MS2.5TCP2A52250200M250FCE-W/BUD、MT250CE-W/BH、MT250CE-W/BUD、MT250SDW、MT250SW、MTD250SW(ポール)6B9.5
87,800
取扱い終了
返品不可
23194072MS2.5TCP2B52250200M250FCE-W/BUD、MT250CE-W/BH、MT250CE-W/BUD、MT250SDW、MT250SW、MTD250SW(ポール)6B9.5
87,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする