岩崎電気
クウォーツアーク
高演色、高出力、爽やかな白色光。
口金
E39
相関色温度(K)
5500
定格寿命(時間)
6000
平均演色評価数(Ra)
92
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
ランプ電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23194176
MT1500A-D/BH
1500
120
¥71,800
¥
46,980
¥51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194167
MT1000B-D/BH
1000
250
¥61,000
取扱い終了
返品不可
23194185
MT1500B-D/BH
1500
230
¥40,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください