曜日別特売

FECサンルクスエース・アイ サンルクスエース・HIDカラーランプ用安定器

FECサンルクスエース・アイ サンルクスエース・HIDカラーランプ用安定器 - 岩崎電気FECサンルクスエース・アイ サンルクスエース・HIDカラーランプ用安定器 - 岩崎電気
定格ランプ電力(W)70適合ランプNH70FLS、NH70FN、NH70LS、NH70N、NHT70FLS、NHT70LS適合(ポール)4B配線長(二次側)25m以下内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
質量(kg)
定格二次電圧(V)
二次短絡電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23195987NHL0.7CC2B35220032001.25
22,100
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195978NHL0.7CC2A35220032001.25
22,100
取扱い終了
返品不可
23195996NHL0.7TC1A3511003.82101.20
25,600
取扱い終了
返品不可
23196005NHL0.7TC1B3511003.82101.20
25,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする