曜日別特売

アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器

アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器 - 岩崎電気アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器 - 岩崎電気アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器 - 岩崎電気アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器 - 岩崎電気アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器 - 岩崎電気アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器 - 岩崎電気アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器 - 岩崎電気
方式電子式(半導体スイッチ式・電磁リレー式)照度(Lx)(点灯)50~100、(消灯)点灯照度以下内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23196854PHM1003-2S100V用、50/60Hz共用使用点滅器の定格電流
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
23196872PHM1010-2S100V用、50/60Hz共用使用点滅器の定格電流
17,300
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月25日
23196888PHM2003-2S200V用、50/60Hz共用3
11,000
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
23196897PHM2006-2S200V用、50/60Hz共用6
11,600
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
23196906PHM2010-2S200V用、50/60Hz共用10
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23196863PHM1006-2S100V用、50/60Hz共用使用点滅器の定格電流
11,000
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする