HEIKO
紙袋 T型チャームバッグ 2才
自動車創生時代のクラッシックカーをモチーフにしたデザインです。口折り部分に厚紙を入れて補強し穴をあけて手紐を結んだタイプの手提げ袋です。口ボール付 手紐:PP紐手紐:白
奥行(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
450
タイプ
半晒100g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×115×450
柄
ロードスター
質量(g/枚)
64
メーカー商品コード
003100500
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23371057
ロードスター
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください