HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 T型チャームバッグ 2才
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23371057
品番
ロードスター
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
自動車創生時代のクラッシックカーをモチーフにしたデザインです。口折り部分に厚紙を入れて補強し穴をあけて手紐を結んだタイプの手提げ袋です。口ボール付 手紐:PP紐手紐:白
奥行(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
450
タイプ
半晒100g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×115×450
柄
ロードスター
質量(g/枚)
64
メーカー商品コード
003100500