曜日別特売

柄袋 ベロ付き

柄袋 ベロ付き - HEIKO柄袋 ベロ付き - HEIKO柄袋 ベロ付き - HEIKO柄袋 ベロ付き - HEIKO柄袋 ベロ付き - HEIKO柄袋 ベロ付き - HEIKO柄袋 ベロ付き - HEIKO柄袋 ベロ付き - HEIKO
(5件のレビュー)

土から植物がすくすくと育つ様子をモチーフにしたデザインで再生紙を使った環境に優しい平袋です。雑貨などの小物を入れるのに適しています。

タイプ半晒50g/m2再生材使用率(%)100再生材使用使用内容量1パック(200枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g/枚)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23375065R-70 ハーブフラワーR140180ハーブフラワー3幅140×高180
1,100
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
23375074R-50 ハーブフラワーR180230ハーブフラワー4.8幅180×高230
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
23375083R-20 ハーブフラワーR215290ハーブフラワー7幅215×高290
2,300
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
23375092R-70 ハーブリーフ G140180ハーブリーフ3幅140×高180
1,100
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
23375108R-50 ハーブリーフ G180230ハーブリーフ4.8幅180×高230
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
23375117R-20 ハーブリーフ G215290ハーブリーフ7幅215×高290
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23375074
2023-09-20
用途: 梱包
卸売・小売業

使いやすくて可愛い封筒です。ありがとうございました。

対象商品 : 23375108
2022-04-11
用途: 商品の送付用

サイズが豊富でありがたいです。
定形外郵便やクリックポストをはじめ
厚さ制限のある配送方法でも
マチがない分助かります。
普通の封筒に比べ紙は薄いですが問題はありません。

対象商品 : 23375083
2022-06-30
用途: 薬を渡す時
医療・福祉・介護関連業

柄も良く。紙の厚みも、薄く無く厚すぎず良かったです

対象商品 : 23375083
2019-12-06
用途: おりがみを包むのに
卸売・小売業

サイズが良かったです―柄も少し可愛くて学童用に良かったです

対象商品 : 23375065
2019-11-27
用途: お客様に出すお茶菓子の敷き紙、持ち帰りの袋

ちょうど良い大きさで値段も手ごろなので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする