曜日別特売

柄袋 ベロ付き

柄袋 ベロ付き - HEIKO
(2件のレビュー)

シンプルで使いやすい水玉模様で表裏柄違いになっています。一般に書店や文具店などで多く使われているタイプの平袋です。雑貨などの小物を入れるのに適しています。

タイプ半晒50g/m2ピンドット内容量1パック(200枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g/枚)
サイズ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23375126R-85 ピンドット R1051501.9幅105×高150006527276
1,000
取扱い終了
返品不可
23375135R-70 ピンドット R1401803幅140×高180006527273
1,240
取扱い終了
返品不可
23375144R-50 ピンドット R1802304.8幅180×高230006527270
1,800
取扱い終了
返品不可
23375153R-85 ピンドット BR1051501.9幅105×高150006527277
1,100
取扱い終了
23375162R-70 ピンドット BR1401803幅140×高180006527274
1,400
取扱い終了
返品不可
23375178R-50 ピンドット BR1802304.8幅180×高230006527271
2,000
取扱い終了
返品不可
23375187R-85 ピンドット WH1051501.9幅105×高150006527278
1,100
取扱い終了
返品不可
23375196R-70 ピンドット WH1401803幅140×高180006527275
1,400
取扱い終了
返品不可
23375205R-50 ピンドット WH1802304.8幅180×高230006527272
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23375196
2022-06-11
用途: 小物のラッピング
kobitoその他業種

かわいいし、ちょっとしたプレゼントの包装にちょうどいい。

対象商品 : 23375205
2021-02-26
用途: ステーショナリーグッズの梱包
卸売・小売業

クラフトの自然素材で絵柄も可愛いかったので購入しましたが
糊付けの箇所があちこちきちっとされてなくとても粗悪な感じ受けました。中の商品のイメージが崩れます。返品したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする