HEIKO
平袋
扇子やお箸、お札などが入る細長いタイプの平袋です。
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23375598
36才 ギンガム2R
1パック(400枚)
80
110
半晒50g/m
2
1
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
23375607
18才 ギンガム2R
1パック(200枚)
115
160
半晒50g/m
2
2.1
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
23375616
B型 ギンガム2R
1パック(100枚)
135
230
半晒50g/m
2
3.3
¥
1,200
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
23375625
8才 ギンガム2R
1パック(100枚)
180
245
半晒50g/m
2
4.7
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23375388
L-16 ペ-ルフラワ-
1パック(200枚)
85
245
上質60g/m
2
2.8
¥
1,440
取扱い終了
返品不可
23375397
36才 ペ-ルフラワ-
1パック(400枚)
80
110
上質60g/m
2
1.2
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
23375406
B型 ペ-ルフラワ-
1パック(100枚)
135
230
上質60g/m
2
4
¥
900
取扱い終了
返品不可
23375415
8才 ペ-ルフラワ-
1パック(100枚)
180
245
上質60g/m
2
5.7
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
23375424
H-8 ペ-ルフラワ-
1パック(100枚)
205
280
上質60g/m
2
7.3
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
23375433
36才 ウンリュウ アオ
1パック(400枚)
80
110
上質60g/m
2
1.2
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
23375442
18才 ウンリュウ アオ
1パック(200枚)
115
160
上質60g/m
2
2.5
¥
1,340
取扱い終了
返品不可
23375458
B型 ウンリュウ アオ
1パック(100枚)
135
230
上質60g/m
2
4
¥
900
取扱い終了
返品不可
23375467
8才 ウンリュウ アオ
1パック(100枚)
180
245
上質60g/m
2
5.7
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
23375476
L-24 ニュ-リボン キン
1パック(300枚)
55
245
コート64g/m
2
2
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
23375485
H8 ニュ-リボン 金
1パック(100枚)
205
280
コート64g/m
2
7.8
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
23375494
36才 ニュ-リボン ピンク
1パック(400枚)
80
110
コート64g/m
2
2.6
¥
1,360
取扱い終了
返品不可
23375503
18才 ニュ-リボン ピンク
1パック(200枚)
115
160
コート64g/m
2
2.6
¥
1,140
取扱い終了
返品不可
23375512
B型 ニュ-リボン ピンク
1パック(100枚)
135
230
コート64g/m
2
4.3
¥
840
取扱い終了
返品不可
23375528
8才 ニューリボン ピンク
1パック(100枚)
180
245
コート64g/m
2
6
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
23375537
H8 ニュ-リボン ピンク
1パック(100枚)
205
280
コート64g/m
2
7.8
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
23375546
36才 ギンガムミニ 赤
1パック(400枚)
80
110
コート64g/m
2
1.3
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
23375555
18才 ギンガムミニ 赤
1パック(200枚)
115
160
コート64g/m
2
2.6
¥
1,340
取扱い終了
返品不可
23375564
B型 ギンガムミニ 赤
1パック(100枚)
135
230
コート64g/m
2
4.3
¥
900
取扱い終了
返品不可
23375573
8才 ギンガムミニ 赤
1パック(100枚)
180
245
コート64g/m
2
6
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
23375582
H8 ギンガムミニ 赤
1パック(100枚)
205
280
コート64g/m
2
7.8
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
23375634
36才 ギンガム2G
1パック(400枚)
80
110
半晒50g/m
2
1
¥
1,560
取扱い終了
23375643
18才 ギンガム2G
1パック(200枚)
115
160
半晒50g/m
2
2.1
¥
1,340
取扱い終了
23375652
B型 ギンガム2G
1パック(100枚)
135
230
半晒50g/m
2
3.3
¥
900
取扱い終了
23375668
8才 ギンガム2G
1パック(100枚)
180
245
半晒50g/m
2
4.7
¥
1,300
取扱い終了
23375677
18才 メルヘンロ-ズ
1パック(200枚)
115
160
純白35g/m
2
1.4
¥
840
取扱い終了
返品不可
23375686
8才 メルヘンロ-ズ
1パック(100枚)
180
245
純白35g/m
2
3.3
¥
800
取扱い終了
返品不可
23375695
18才 3色小花
1パック(200枚)
115
160
純白35g/m
2
1.4
¥
840
取扱い終了
返品不可
23375704
8才 3色小花
1パック(100枚)
180
245
純白35g/m
2
3.3
¥
800
取扱い終了
返品不可
23375713
8才 プリエ-ル P
1パック(100枚)
180
245
純白35g/m
2
3.3
¥
800
取扱い終了
返品不可
23375722
8才 プリエ-ル B
1パック(100枚)
180
245
純白35g/m
2
3.3
¥
800
取扱い終了
返品不可
23375738
36才 ロ-ザ
1パック(400枚)
80
110
上質52.3g/m
2
1.1
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
23375747
18才 ロ-ザ
1パック(200枚)
115
160
上質52.3g/m
2
2.1
¥
1,340
取扱い終了
返品不可
23375756
B型 ロ-ザ
1パック(100枚)
135
230
上質52.3g/m
2
3.5
¥
900
取扱い終了
返品不可
23375765
8才 ロ-ザ
1パック(100枚)
180
245
上質52.3g/m
2
4.9
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
23375774
36才 メモワ-ズ
1パック(400枚)
80
110
上質60g/m
2
1.2
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
23375783
18才 メモワ-ズ
1パック(200枚)
115
160
上質60g/m
2
2.5
¥
1,340
取扱い終了
返品不可
23375792
B型 メモワ-ズ
1パック(100枚)
135
230
上質60g/m
2
4
¥
900
取扱い終了
返品不可
23375808
8才 メモワ-ズ
1パック(100枚)
180
245
上質60g/m
2
5.7
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
23375817
18才 ホワイトロ-ズギン
1パック(200枚)
115
160
コート66.3g/m
2
2.7
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
23375826
B型 ホワイトロ-ズギン
1パック(100枚)
135
230
コート66.3g/m
2
4.4
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
23375835
8才 ホワイトロ-ズギン
1パック(100枚)
180
245
コート66.3g/m
2
6.3
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
23375844
36才 コロニアル
1パック(400枚)
80
110
上質64g/m
2
1.3
¥
1,880
取扱い終了
返品不可
23375853
18才 コロニアル
1パック(200枚)
115
160
上質64g/m
2
2.6
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
23375862
B型 コロニアル
1パック(100枚)
135
230
上質64g/m
2
4.3
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
23375878
8才 コロニアル
1パック(100枚)
180
245
上質64g/m
2
6
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ