曜日別特売
18才 ギンガムミニ 赤 平袋 HEIKO 23375555

18才 ギンガムミニ 赤 平袋 HEIKO 23375555
18才 ギンガムミニ 赤 平袋 HEIKO 23375555
18才 ギンガムミニ 赤 平袋 HEIKO 23375555
18才 ギンガムミニ 赤 平袋 HEIKO 23375555

平袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(200枚)
幅(mm)115
高さ(mm)160
内容量1パック(200枚)注文コード23375555品番18才 ギンガムミニ 赤
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,340

扇子やお箸、お札などが入る細長いタイプの平袋です。
雑貨などの小物を入れるのに最適な平袋です。

幅(mm)115高さ(mm)160タイプコート64g/m2ギンガムミニ質量(g/枚)2.6サイズ(mm)幅115×高160メーカー商品コード006538211
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする