アイリスオーヤマ
折りたたみ養生プラダン OPD-1892Y
(1件のレビュー)
折りたためるプラダンです。
色
ナチュラル
幅(mm)
910
厚さ(mm)
2.5
長さ(mm)
1820
トラスコ品番
375-0345
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約1820×910×2.5
ケース容量(L)
119.7
内容量
1セット(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23188348
OPD-1892Y
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください