曜日別特売
(2件のレビュー)

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。

用途
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
幅(mm)450厚さ(mm)4高さ(mm)300材質ポリプロピレン寸法(mm)約450×300×4内容量1セット(5枚)
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23188366PD-434ナチュラル
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
23188384PD-434ホワイト
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
23188402PD-434ブラック
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
23188427PD-434ブルー
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
23188497PD-434グレー
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
23188515PD-434グリーン
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
23188533PD-434イエロー
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
23188558PD-434レッド
取扱い終了
返品不可
23188576PD-434オレンジ
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23188497
2018-10-26
用途: アスファルト補修の施工後養生
東日本建設株式会社建設業・工事業

非常に使いやすく、表面は固いので今回助かりました。今後も多々使用していこうと思います。

対象商品 : 23188366
2016-12-04
用途: 梱包材
土竜窟

製品に合わせての加工が簡単。軽量で強度が得られるのが非常に良いと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする