曜日別特売

ポリカプラダン PCD-934

ポリカプラダン PCD-934 - アイリスオーヤマ

樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです。
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れています。
軽量で容易に加工でき、すぐれた透明度・耐候性をもつため、建築用途から日曜大工等にご利用いただけます。
紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。

材質ポリカーボネート幅(mm)910厚さ(mm)4寸法(mm)約910×300×4高さ(mm)300ケース容量(L)5.7内容量1セット(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23189373PCD-934792-1101クリア
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23189398PCD-934792-1098ブロンズ
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする