アイリスオーヤマ
養生プラダン M-PD1892RY
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
2.5
色
ナチュラル
高さ(mm)
910
質量(g)
425
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1820×910×2.5
目付(g/m
2
)
250
内容量
1セット(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23189556
M-PD1892RY
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください