曜日別特売

スウィートパックSPーG

スウィートパックSPーG - HEIKO
(1件のレビュー)

耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。必ず実装試験を行ってからご利用ください。

仕様ヒートシール可材質SPR15/LLDPE60厚さ(mm)0.075タイプ脱酸素剤使用可全幅(mm)80内容量1パック(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g/枚)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23379475SPーG 4.5+3.5X13.51.77006729200
1,810
取扱い終了
23379484SPーG 5.5+2.5X151.97006729201
1,890
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23379475
2023-03-17
用途: クッキー入れに
faveurfavoreサービス業

使用するのはとても使い勝手いいのですが、高い…
もうちょい安かったらな…とおもいます…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする