スウィートパックSPーG

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード23379475 品番SPーG 4.5+3.5X13.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,810
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。必ず実装試験を行ってからご利用ください。

質量(g/枚)1.77 メーカー商品コード006729200 仕様ヒートシール可 材質SPR15/LLDPE60 幅(mm)45 厚さ(mm)0.075 高さ(mm)135 タイプ脱酸素剤使用可 全幅(mm)80 マチ(mm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23379475
2023-03-17
用途:
クッキー入れに
faveurfavore 様 (サービス業)

使用するのはとても使い勝手いいのですが、高い…
もうちょい安かったらな…とおもいます…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする