HEIKO
ホビーポリ
学童工作、商品の分別、ディスプレイなど、幅広くご利用いただけます。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23380446
LL アカ
1パック(10枚)
LDPE
0.03
650
800
アカ
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
23380455
LL アオ
1パック(10枚)
LDPE
0.03
650
800
アオ
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
23380464
LL ミズ
1パック(10枚)
LDPE
0.03
650
800
ミズ
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
23380473
LL キ
1パック(10枚)
LDPE
0.03
650
800
キ
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
23380482
LL ミドリ
1パック(10枚)
LDPE
0.03
650
800
ミドリ
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
23380498
LL ムラサキ
1パック(10枚)
LDPE
0.03
650
800
ムラサキ
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23380507
LL モモ
1パック(10枚)
LDPE
0.03
650
800
モモ
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
23380516
LL ダイダイ
1パック(10枚)
LDPE
0.03
650
800
ダイダイ
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
23380525
LL チャ
1パック(10枚)
LDPE
0.03
650
800
チャ
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
23380534
LL シロ
1パック(10枚)
LDPE
0.03
650
800
シロ
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
53323884
LL アカ
1箱(10枚×20パック)
LDPE
0.03
650
800
アカ
¥
22,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53323893
LL アオ
1箱(10枚×20パック)
LDPE
0.03
650
800
アオ
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53323909
LL ミズ
1箱(10枚×20パック)
LDPE
0.03
650
800
ミズ
¥
22,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53323918
LL キ
1箱(10枚×20パック)
LDPE
0.03
650
800
キ
¥
22,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53323927
LL ミドリ
1箱(10枚×20パック)
LDPE
0.03
650
800
ミドリ
¥
22,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53323936
LL ムラサキ
1箱(10枚×20パック)
LDPE
0.03
650
800
ムラサキ
¥
22,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53323945
LL モモ
1箱(10枚×20パック)
LDPE
0.03
650
800
モモ
¥
22,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53323954
LL ダイダイ
1箱(10枚×20パック)
LDPE
0.03
650
800
ダイダイ
¥
22,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53323963
LL チャ
1箱(10枚×20パック)
LDPE
0.03
650
800
チャ
¥
22,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53323979
LL シロ
1箱(10枚×20パック)
LDPE
0.03
650
800
シロ
¥
22,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23380324
S キ
1パック(100枚)
LDPE
0.03
180
260
キ
¥
1,000
取扱い終了
23380333
M キ
1パック(50枚)
LDPE
0.03
250
370
キ
¥
1,000
取扱い終了
23380342
ML キ
1パック(50枚)
LDPE
0.03
300
450
キ
¥
1,500
取扱い終了
23380358
L キ
1パック(20枚)
LDPE
0.03
400
600
キ
¥
800
取扱い終了
23380367
S モモ
1パック(100枚)
LDPE
0.03
180
260
モモ
¥
1,000
取扱い終了
23380376
M モモ
1パック(50枚)
LDPE
0.03
250
370
モモ
¥
1,000
取扱い終了
23380385
ML モモ
1パック(50枚)
LDPE
0.03
300
450
モモ
¥
1,500
取扱い終了
23380394
L モモ
1パック(20枚)
LDPE
0.03
400
600
モモ
¥
800
取扱い終了
23380403
S アオ
1パック(100枚)
LDPE
0.03
180
260
アオ
¥
1,000
取扱い終了
23380412
M アオ
1パック(50枚)
LDPE
0.03
250
370
アオ
¥
1,000
取扱い終了
23380428
ML アオ
1パック(50枚)
LDPE
0.03
300
450
アオ
¥
1,500
取扱い終了
23380437
L アオ
1パック(20枚)
LDPE
0.03
400
600
アオ
¥
800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください