ビクセン
FM用 LED光源
質量(g)
76(電池別)
電源
006P電池×1個(別売)
対応
FM型顕微鏡(ミラー仕様)に取付可
機能
偏光フィルターによる調光機能付
電球
白色LED
取付サイズ
取付軸径:Φ5.5mm
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
71×45×72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23224233
24262-7
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください