曜日別特売

XYスポットファインダーⅡ

XYスポットファインダーⅡ - ビクセン
(1件のレビュー)

通常の光学式ファインダーと異なり、等倍正立像で対象を探すことができるため、天体望遠鏡の操作に慣れていない初心者の方でも、天体の導入がしやすくなっています。

取付ビクセン規格ファインダー台座に取付可質量(g)185(本体+脚)ねじ1/4インチ電源CR2032電池×1個倍率等倍(1倍)寸法(cm)9.7×9.7×3.7(本体+脚)連続点灯時間約20時間(20℃ 最大光量において)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2322451326502-2
9,600
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23224513
2023-03-12
用途: 天体望遠鏡のファインダー視野に目標を向ける予備操作に使用。
その他業種

剛性不足。スイッチ操作やキャップの取付・取外しで調整が壊れる可能性を感じる。垂直の照準線が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする