双眼鏡 アリーナスポーツM8X25

双眼鏡 アリーナスポーツM8X25 - ビクセン双眼鏡 アリーナスポーツM8X25 - ビクセン

ナイターに強い!選手のプレーを鮮明にとらえる
スポーツ観戦におすすめの双眼鏡
スポーツ観戦、特にナイトゲームに特化して開発された双眼鏡です。
新開発のオーロラコートは、ナイター照明で使われているメタルハライドランプの出す光の波長に合わせて設計。
ゴーストや散乱光をカットし、シャープかつ高コントラストな視界が得られます。
散乱光の軽減効果は昼光でも威力を発揮し、ゴルフの芝生のグリーンや選手のユニフォームなどもクッキリ浮かび上がります。

倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)25付属品ソフトケース、リボンストラップ材質(プリズム)BaK4質量(g)290眼幅調整範囲(mm)約56~71コーティングマルチコート、オーロラコート視界実視界/6.0°、見掛視界/48.0°(45.5°※JIS B7157:2003に準拠して計算しています)、1000m先視界/105m寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)10.1×11.6×5.0明るさ9.6ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)16至近距離(m)約3.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2322394413542-4ホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
2322393513451-7レッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする