曜日別特売

デラックス白無地箱

デラックス白無地箱 - HEIKOデラックス白無地箱 - HEIKOデラックス白無地箱 - HEIKOデラックス白無地箱 - HEIKO

バスタオル・タオルケット・シーツ用 組立式 10枚入り 中枠フィルム付き

白無地タイプフタ:コートボール+プレスコート(裏ネズ)400g/m2、身:コートボール(裏ネズ)400g/m2質量(g/枚)320サイズ(mm)内寸法 285×402×58メーカー商品コード006813200内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23386868H-33
6,000
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする