HEIKO
洋品箱
組立式 中枠付き
タイプ
フタ:コートボール(裏ネズ)310g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)310g/m
2
柄
チドリ
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g/枚)
サイズ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23387613
H-2 チドリ 銀
77
内寸法 155×265×22
006804400
¥7,000
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23387638
H-3 チドリ 銀
87
内寸法 165×275×30
006805400
¥8,000
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23387656
H-6 チドリ 銀
138
内寸法 215×310×39
006806800
¥11,000
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください