曜日別特売

ネストパッキン

ネストパッキン - HEIKO
(1件のレビュー)

薄葉紙を細かくカットしたソフトタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材として。

カットサイズ(mm)2
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
質量(g)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23391743ホワイト1袋カラペ(カット)225003801501
350
取扱い終了
23391752チェリー1袋カラペ(カット)225003801503
350
取扱い終了
返品不可
23391768カナリア1袋カラペ(カット)225003801508
350
取扱い終了
返品不可
23391777ピーチ1袋カラペ(カット)225003801509
350
取扱い終了
返品不可
23391786ピンク1袋カラペ(カット)225003801510
350
取扱い終了
返品不可
53324539ホワイト1パック(25g×5袋)カラペ(カット)225003801501
1,750
取扱い終了
53324548チェリー1パック(25g×5袋)カラペ(カット)225003801503
1,750
取扱い終了
返品不可
代引不可
53324557カナリア1パック(25g×5袋)カラペ(カット)225003801508
1,750
取扱い終了
返品不可
代引不可
53324566ピーチ1パック(5袋)カラペ(カット)225003801509
1,750
取扱い終了
返品不可
代引不可
53324575ピンク1パック(25g×5袋)カラペ(カット)225003801510
1,750
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23391743
2020-07-07
用途: アクセサリーの梱包時の詰物に、使用しております。
卸売・小売業

上質紙のものは、しっかりとしすぎて、アクセサリの梱包にと、ソフトなものを探していました。
お試しにと購入しました。とても、使い勝手が良く、大量注文致しました。発送も早く、メッセージも頂き、安心して、お取り引き出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする