曜日別特売

PPロープ

PPロープ - HEIKO
(2件のレビュー)

溶着してあるので切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。

外径(Φmm)200メーカー商品コード1000700内容量1巻(260g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23407807S6~770PP260
1,000
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23407807
2022-04-23
用途: 梱包作業、製品の分別等
製造業

ちょうど良い太さのロープです。溶着してあるのでバラけず、安心して作業出来ます。
巻き数が少ないので保管に場所を取られずすぐ近くに置いておけます。

対象商品 : 23407807
2021-11-13
用途: 型枠の仮止め
伊勢屋商店卸売・小売業

しっかりしていたので、ガッチリ縛る事ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする