HEIKO
テグス
(1件のレビュー)
店舗・POPディスプレイに最適。釣糸としても使用されております。
内容量
1個(50m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23408017
2号
0.23
50
ナイロン
透明
25
¥
580
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
23408026
4号
0.33
50
ナイロン
透明
25
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください