曜日別特売

OPPテープ

OPPテープ - SWAN
(7件のレビュー)

強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。

厚さ(μm)50伸度(%)158主な用途梱包用特性高強度、耐水性メーカー商品コード002079032引張強度(N/24mm)99粘着力(N/24mm)9.1内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2340881448×504850OPPアクリル系
210
169
186(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23408814
2025-06-26
用途: 荷物の梱包
医療・福祉・介護関連業

テープなら安い方が良いと1番安いテープを購入しましたが、押さえても完全に付かなかったので、こちらを選択しました。結果押さえなくても良く付き大満足です。

対象商品 : 23408814
2022-08-02
用途: 梱包、簡易補修、養生等
その他業種

特に問題ない普通のビニールテープ。
例のごとく匂いがあるので用途によって注意が必要。

対象商品 : 23408814
2021-07-26
用途: 梱包
個人のお客様

表記上、同じ厚さでも貼りにくいテープがあったので、購入。こちらの方が良かった。

対象商品 : 23408814
2019-11-09
用途: 自転車の消耗部品の交換メンテナンス
斉藤工房

名の通っているメーカーの商品のようには行きませんが、材質強度使いやすさにおいて引け劣らないと思います。

対象商品 : 23408814
2019-07-16
用途: 梱包
その他業種

100均より安かったのでまとめ買いしました。品質も100均のものより良かったです。

対象商品 : 23408814
2019-01-16
用途: 梱包

テープカッターに付けて使用しています。
モノタロウブランドのOPPテープは作業後にテープの小さな切れ端が指先にたくさん残るが、こちらはそれに比べるとごく少ない。
良いと思います。
折り返した部分などがはがれるので、もう少し粘着力が強くても良いかも。

対象商品 : 23408814
2017-10-18
用途: 段ボール等の梱包、ラミネートした掲示物の掲示用に。
SOUND DINING M

金額的にみて妥当だと思います。キャンペーンではない時に買いましたが、通常価格時で、あと5~10円ほど安ければとても重宝します。ホームセンターの5個398円(税別)商品と比べて同等ですので、あとは価格対抗してほしい、というのが正直な感想です。商品は価格面以外では満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする