柄入OPPテープ

柄入OPPテープ - HEIKO
(7件のレビュー)

柄はヨーロッパを思わせるオリーブをモチーフにしました。

主な用途梱包用引張強度(N/10mm)49粘着剤アクリル系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065オリーブガーデンメーカー商品コード002001502内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ厚さ(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
粘着剤
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23408857オリーブガーデン0.0654850アクリル系ポリプロピレン
800
618
680(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23408857
2023-09-29
用途: 梱包

おしゃれな柄なので、事務的な梱包でもセンスの良い感じになるので気に入っています。

対象商品 : 23408857
2022-08-09
用途: 家庭用

こういう柄物テープ、一種類持っていると、何かと便利だと思った。重宝しています。

対象商品 : 23408857
2020-05-29
用途: 制作した作品の発送時

梱包の際に用いています。柄が可愛いのでお客様にも喜んでもらっています。

対象商品 : 23408857
2019-11-12
用途: 梱包
その他業種

HEIKOの柄入りのOPPテープで残っているのはもうこれくらいでしょうか。他にも好きな柄があったけど廃盤のなってしまいましいた。これも廃盤にならないうちにと2個購入しました。オリーブの控え目な柄がいいですね。

対象商品 : 23408857
2019-11-24
用途: 商品梱包に
ハートランド株式会社

商品梱包に使用しています。中の商品に合わせて各類柄入りOPPテープを使い分けています。

対象商品 : 23408857
2020-04-26
用途: ラッピング
サービス業

とても可愛くて使いやすいです。満足です。またリピートします。

対象商品 : 23408857
2019-08-29
用途: ダンボール
サービス業

ダンボールに貼って使いました。
これだけで可愛くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする