パール金属
ベジクラ 豆腐・ゼリーパックカッター
誰でも簡単袋。パック切り。
冷蔵庫にピタッ、マグネット付。
材質
樹脂部:ABS樹脂(80度) 刃:ステンレス鋼 磁石:ラバーマグネット
全長(mm)
95
質量(g)
20
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23230524
C-323
¥
700
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください