曜日別特売

【オーダー】国産 ブルーシート#3000 別注 サイズ指定

【オーダー】国産 ブルーシート#3000  別注 サイズ指定 - 萩原工業【オーダー】国産 ブルーシート#3000  別注 サイズ指定 - 萩原工業

10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドブルーシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。

用途サイズ指定のブルーシートが必要な時に。厚さ#3000ブルー材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミサービス分類オーダー・加工内容量1枚
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
呼び寸法(縦×横)(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
232501150.5~1.0×0.5~1.00.5~1.00.5~1.0×0.5~1.00.5~1.0
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232501241.1~2.0×0.5~1.01.1~2.01.1~2.0×0.5~1.00.5~1.0
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232501332.1~3.0×0.5~1.02.1~3.02.1~3.0×0.5~1.00.5~1.0
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232501423.1~4.0×0.5~1.03.1~4.03.1~4.0×0.5~1.00.5~1.0
オープン
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232501584.1~5.0×0.5~1.04.1~5.04.1~5.0×0.5~1.00.5~1.0
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232501675.1~6.0×0.5~1.05.1~6.05.1~6.0×0.5~1.00.5~1.0
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232501766.1~7.0×0.5~1.06.1~7.06.1~7.0×0.5~1.00.5~1.0
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232501857.1~8.0×0.5~1.07.1~8.07.1~8.0×0.5~1.00.5~1.0
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232501948.1~9.0×0.5~1.08.1~9.08.1~9.0×0.5~1.00.5~1.0
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232502039.1~10.0×0.5~1.09.1~10.09.1~10.0×0.5~1.00.5~1.0
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232502120.5~1.0×1.1~2.00.5~1.00.5~1.0×1.1~2.01.1~2.0
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232502281.1~2.0×1.1~2.01.1~2.01.1~2.0×1.1~2.01.1~2.0
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232502372.1~3.0×1.1~2.02.1~3.02.1~3.0×1.1~2.01.1~2.0
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232502463.1~4.0×1.1~2.03.1~4.03.1~4.0×1.1~2.01.1~2.0
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232502554.1~5.0×1.1~2.04.1~5.04.1~5.0×1.1~2.01.1~2.0
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232502645.1~6.0×1.1~2.05.1~6.05.1~6.0×1.1~2.01.1~2.0
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232502736.1~7.0×1.1~2.06.1~7.06.1~7.0×1.1~2.01.1~2.0
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232502827.1~8.0×1.1~2.07.1~8.07.1~8.0×1.1~2.01.1~2.0
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232502988.1~9.0×1.1~2.08.1~9.08.1~9.0×1.1~2.01.1~2.0
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232503079.1~10.0×1.1~2.09.1~10.09.1~10.0×1.1~2.01.1~2.0
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232503160.5~1.0×2.1~3.00.5~1.00.5~1.0×2.1~3.02.1~3.0
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232503251.1~2.0×2.1~3.01.1~2.01.1~2.0×2.1~3.02.1~3.0
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232503342.1~3.0×2.1~3.02.1~3.02.1~3.0×2.1~3.02.1~3.0
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232503433.1~4.0×2.1~3.03.1~4.03.1~4.0×2.1~3.02.1~3.0
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232503524.1~5.0×2.1~3.04.1~5.04.1~5.0×2.1~3.02.1~3.0
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232503685.1~6.0×2.1~3.05.1~6.05.1~6.0×2.1~3.02.1~3.0
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232503776.1~7.0×2.1~3.06.1~7.06.1~7.0×2.1~3.02.1~3.0
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232503867.1~8.0×2.1~3.07.1~8.07.1~8.0×2.1~3.02.1~3.0
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232503958.1~9.0×2.1~3.08.1~9.08.1~9.0×2.1~3.02.1~3.0
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232504049.1~10.0×2.1~3.09.1~10.09.1~10.0×2.1~3.02.1~3.0
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232504130.5~1.0×3.1~4.00.5~1.00.5~1.0×3.1~4.03.1~4.0
オープン
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232504221.1~2.0×3.1~4.01.1~2.01.1~2.0×3.1~4.03.1~4.0
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232504382.1~3.0×3.1~4.02.1~3.02.1~3.0×3.1~4.03.1~4.0
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232504473.1~4.0×3.1~4.03.1~4.03.1~4.0×3.1~4.03.1~4.0
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232504564.1~5.0×3.1~4.04.1~5.04.1~5.0×3.1~4.03.1~4.0
オープン
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232504655.1~6.0×3.1~4.05.1~6.05.1~6.0×3.1~4.03.1~4.0
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232504746.1~7.0×3.1~4.06.1~7.06.1~7.0×3.1~4.03.1~4.0
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232504837.1~8.0×3.1~4.07.1~8.07.1~8.0×3.1~4.03.1~4.0
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232504928.1~9.0×3.1~4.08.1~9.08.1~9.0×3.1~4.03.1~4.0
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232505089.1~10.0×3.1~4.09.1~10.09.1~10.0×3.1~4.03.1~4.0
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232505170.5~1.0×4.1~5.00.5~1.00.5~1.0×4.1~5.04.1~5.0
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232505261.1~2.0×4.1~5.01.1~2.01.1~2.0×4.1~5.04.1~5.0
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232505352.1~3.0×4.1~5.02.1~3.02.1~3.0×4.1~5.04.1~5.0
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232505443.1~4.0×4.1~5.03.1~4.03.1~4.0×4.1~5.04.1~5.0
オープン
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232505534.1~5.0×4.1~5.04.1~5.04.1~5.0×4.1~5.04.1~5.0
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232505625.1~6.0×4.1~5.05.1~6.05.1~6.0×4.1~5.04.1~5.0
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232505786.1~7.0×4.1~5.06.1~7.06.1~7.0×4.1~5.04.1~5.0
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232505877.1~8.0×4.1~5.07.1~8.07.1~8.0×4.1~5.04.1~5.0
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232505968.1~9.0×4.1~5.08.1~9.08.1~9.0×4.1~5.04.1~5.0
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232506059.1~10.0×4.1~5.09.1~10.09.1~10.0×4.1~5.04.1~5.0
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする