【オーダー】国産 UVシート シルバー#4000 別注 サイズ指定

【オーダー】国産 UVシート シルバー#4000 別注 サイズ指定 - 萩原工業【オーダー】国産 UVシート シルバー#4000 別注 サイズ指定 - 萩原工業
(4件のレビュー)

10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドUVシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。

用途サイズ指定のUVシートが必要な時に。厚さ#4000シルバー特性耐UV材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミサービス分類オーダー・加工内容量1枚
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
呼び寸法(縦×横)(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
232511130.5~1.0×0.5~1.00.5~1.00.5~1.0×0.5~1.00.5~1.0
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232511221.1~2.0×0.5~1.01.1~2.01.1~2.0×0.5~1.00.5~1.0
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232511382.1~3.0×0.5~1.02.1~3.02.1~3.0×0.5~1.00.5~1.0
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232511473.1~4.0×0.5~1.03.1~4.03.1~4.0×0.5~1.00.5~1.0
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232511564.1~5.0×0.5~1.04.1~5.04.1~5.0×0.5~1.00.5~1.0
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232511655.1~6.0×0.5~1.05.1~6.05.1~6.0×0.5~1.00.5~1.0
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232511746.1~7.0×0.5~1.06.1~7.06.1~7.0×0.5~1.00.5~1.0
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232511837.1~8.0×0.5~1.07.1~8.07.1~8.0×0.5~1.00.5~1.0
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232511928.1~9.0×0.5~1.08.1~9.08.1~9.0×0.5~1.00.5~1.0
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232512089.1~10.0×0.5~1.09.1~10.09.1~10.0×0.5~1.00.5~1.0
オープン
10,998
12,098(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232512170.5~1.0×1.1~2.00.5~1.00.5~1.0×1.1~2.01.1~2.0
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232512261.1~2.0×1.1~2.01.1~2.01.1~2.0×1.1~2.01.1~2.0
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232512352.1~3.0×1.1~2.02.1~3.02.1~3.0×1.1~2.01.1~2.0
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232512443.1~4.0×1.1~2.03.1~4.03.1~4.0×1.1~2.01.1~2.0
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232512534.1~5.0×1.1~2.04.1~5.04.1~5.0×1.1~2.01.1~2.0
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232512625.1~6.0×1.1~2.05.1~6.05.1~6.0×1.1~2.01.1~2.0
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232512786.1~7.0×1.1~2.06.1~7.06.1~7.0×1.1~2.01.1~2.0
オープン
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232512877.1~8.0×1.1~2.07.1~8.07.1~8.0×1.1~2.01.1~2.0
オープン
10,998
12,098(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232512968.1~9.0×1.1~2.08.1~9.08.1~9.0×1.1~2.01.1~2.0
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232513059.1~10.0×1.1~2.09.1~10.09.1~10.0×1.1~2.01.1~2.0
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232513140.5~1.0×2.1~3.00.5~1.00.5~1.0×2.1~3.02.1~3.0
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232513231.1~2.0×2.1~3.01.1~2.01.1~2.0×2.1~3.02.1~3.0
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232513322.1~3.0×2.1~3.02.1~3.02.1~3.0×2.1~3.02.1~3.0
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232513483.1~4.0×2.1~3.03.1~4.03.1~4.0×2.1~3.02.1~3.0
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232513574.1~5.0×2.1~3.04.1~5.04.1~5.0×2.1~3.02.1~3.0
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232513665.1~6.0×2.1~3.05.1~6.05.1~6.0×2.1~3.02.1~3.0
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232513756.1~7.0×2.1~3.06.1~7.06.1~7.0×2.1~3.02.1~3.0
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232513847.1~8.0×2.1~3.07.1~8.07.1~8.0×2.1~3.02.1~3.0
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232513938.1~9.0×2.1~3.08.1~9.08.1~9.0×2.1~3.02.1~3.0
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232514029.1~10.0×2.1~3.09.1~10.09.1~10.0×2.1~3.02.1~3.0
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232514180.5~1.0×3.1~4.00.5~1.00.5~1.0×3.1~4.03.1~4.0
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232514271.1~2.0×3.1~4.01.1~2.01.1~2.0×3.1~4.03.1~4.0
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232514362.1~3.0×3.1~4.02.1~3.02.1~3.0×3.1~4.03.1~4.0
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232514453.1~4.0×3.1~4.03.1~4.03.1~4.0×3.1~4.03.1~4.0
オープン
10,998
12,098(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232514544.1~5.0×3.1~4.04.1~5.04.1~5.0×3.1~4.03.1~4.0
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232514635.1~6.0×3.1~4.05.1~6.05.1~6.0×3.1~4.03.1~4.0
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232514726.1~7.0×3.1~4.06.1~7.06.1~7.0×3.1~4.03.1~4.0
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232514887.1~8.0×3.1~4.07.1~8.07.1~8.0×3.1~4.03.1~4.0
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232514978.1~9.0×3.1~4.08.1~9.08.1~9.0×3.1~4.03.1~4.0
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232515069.1~10.0×3.1~4.09.1~10.09.1~10.0×3.1~4.03.1~4.0
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232515150.5~1.0×4.1~5.00.5~1.00.5~1.0×4.1~5.04.1~5.0
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232515241.1~2.0×4.1~5.01.1~2.01.1~2.0×4.1~5.04.1~5.0
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232515332.1~3.0×4.1~5.02.1~3.02.1~3.0×4.1~5.04.1~5.0
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232515423.1~4.0×4.1~5.03.1~4.03.1~4.0×4.1~5.04.1~5.0
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232515584.1~5.0×4.1~5.04.1~5.04.1~5.0×4.1~5.04.1~5.0
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232515675.1~6.0×4.1~5.05.1~6.05.1~6.0×4.1~5.04.1~5.0
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232515766.1~7.0×4.1~5.06.1~7.06.1~7.0×4.1~5.04.1~5.0
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232515857.1~8.0×4.1~5.07.1~8.07.1~8.0×4.1~5.04.1~5.0
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232515948.1~9.0×4.1~5.08.1~9.08.1~9.0×4.1~5.04.1~5.0
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
232516039.1~10.0×4.1~5.09.1~10.09.1~10.0×4.1~5.04.1~5.0
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500~/税込¥4,950~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23251138
2022-08-07
用途: 外壁沿い物品収納棚の屋根用
その他業種

しっかりした作りで希望通りのサイズに仕上がるというのは魅力的ですね。これで雨対策は万全です。ただ、サイズ違いを2枚注文して同梱で来たのに配送費1,500円×2=3,000円とられるのが納得できないですね。但し商品の評価は5(満足)です。

1が参考にしています
対象商品 : 23251262
2021-02-06
用途: 自動車カバーの保護用
日章不動産株式会社

高価なメーカー純正自動車カバーの上に重ねることで紫外線を遮蔽し、耐用年数を少しでも延ばす目的で使用中。品物自体はシートと同じ素材の切れ端で包まれて発送されてくるので捨てずに他の用途に活用できます。これで特別送料の元が取れたようなものなので満足度は高いです。

対象商品 : 23251375
2019-03-26
用途: 屋根の補修
教育・研究機関

通常のブルーシートよりもずっとしっかりしていて耐候性もありそうで、これを瓦屋根に敷くことで本格工事まで大丈夫そうです。

対象商品 : 23251262
2016-09-20
用途: 舞台の養生

値段が安価で、サイズも自由に選べたので良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする