ストリックスデザイン
チュッチュストロー
普段使いやホームパーティーに!
飲みやすいフレキシブルタイプ!
耐熱温度(℃)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(80本×250袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
入数(個)
長さ(mm)
直径(Φmm)
外装
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23228914
MA-549
フレックスストロー
20000
160
4
なし
ビビットカラー3色(レッド、ブルー、イエロー)
ポリプロピレン
¥32,000
¥
22,980
¥25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください