エーワン[ラベル]
POP REVOLUTION プライスカード
プライス表示に便利なサイズのカードです。
いろいろなプリンタで印刷できます。
自由にデザインできる白無地です。
色
白無地
適合
手書き
規格
FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
99
紙質
上質紙
印刷
両面
入数
10シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
ラベル形状
四角
内容量
1冊(10シート)
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23234137
51571
52.5×28
40面
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
23234146
51572
63×46
18面
¥
620
¥
559
¥
615
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
23234155
51574
95×65
8面
¥
620
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エーワン ショップカード 作り方
参考になった