曜日別特売

ポスト・イット ラベルシール 手書き用

ポスト・イット ラベルシール 手書き用 - エーワン[ラベル]

しっかり貼れて、はがしたいときにはキレイにはがせる!
強粘着タイプですので今までつきにくい場所にもしっかり貼れます。

ラベル厚(mm)0.11仕様マット適合手書き材質上質紙シートサイズ(mm)70×150白色度(%)91粘着性きれいにはがせる用紙厚(g/m2)160.0(0.22)素材マット内容量1冊(10シート)
注意
※被着体によっては、接着面が綺麗にはがれない場合がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23234408065088×1556面 4列×14段
250
取扱い終了
232344170650910×20.536面 3列×12段
250
取扱い終了
23234426651012×3220面 2列×10段
250
取扱い終了
23234435651112×6610面 1列×10段
250
取扱い終了
23234444651245×199面 3列×3段
250
取扱い終了
23234453651346.5×306面 2列×3段
250
取扱い終了
23234462651471×324面 2列×2段
250
取扱い終了
2323447806552Φ1532面 4列×8段
250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする