マルチカード名刺サイズ 片面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 インクジェットプリンタ専用 透明

マルチカード名刺サイズ 片面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 インクジェットプリンタ専用 透明 - エーワン[ラベル]

ミシン目が無いキレイな仕上がり。
フチまでデザインできる。
透明ツヤ消し。

ラベル厚(mm)0.17ラベルサイズ(mm)55×91材質ポリエステルフィルムシートサイズ(mm)210×297印刷片面印刷カット名称クリアエッジタイプ用紙厚(g/m2)0.24シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料)内容量1冊(3シート)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2323477651642透明10面
1,340
取扱い終了
2323478551643透明ピンク10面 2列×5段
1,200
取扱い終了
2323479451644透明イエロー10面 2列×5段
1,200
取扱い終了
2323480351645透明ブルー10面 2列×5段
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

名刺の作り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする