エーワン[ラベル]
マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 インクジェットプリンタ専用 アイボリー
(1件のレビュー)
ミシン目が無いキレイな仕上がり。
表面はフチまでデザインできる両面印刷タイプ。
インクの乾きが早くにじまない。
ラベル厚(mm)
0.26
色
アイボリー
ラベルサイズ(mm)
55×91
面付
10面
材質
上質紙+薄層塗布
規格
FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
78
紙質
上質紙+薄層塗布
主な用途
●名刺用
印刷
両面印刷
標準総厚さ(mm)
0.32
カット名称
クリアエッジタイプ
余白
四辺余白付
用紙厚(g/m
2
)
260(0.32mm)
アズワン品番
64-8819-95
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料)
粘着タイプ
クリアエッジ
ラベル形状
四角
内容量
1冊(10シート)
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23234882
51624
¥840
¥
699
¥769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
名刺の作り方
参考になった