ホームエレクター 3段ラック クローム 高さ800mm 奥行450mm

ホームエレクター 3段ラック クローム 高さ800mm 奥行450mm - ERECTA(エレクター)

組み立て簡単、ネジ・ドライバーなど必要ありません。耐荷重1棚あたり135Kg。丈夫な作りで安心して使えます。柱はステンレス製。錆びに強く、長持ちします。

用途書架・物品棚・移動棚奥行(mm)450高さ(mm)800棚段数(段)3耐荷重(kg/段)135付属品テーパードスリーブ ブラック 3セット (棚板3枚分)材質ポスト:ステンレスクロームタイプ単体棚段数3材質(棚板)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)135内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23237734HES1860P32C1500
38,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23237743HES1848P32C1200
29,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23237752HES1836P32C900
24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23237768HES1830P32C750
24,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23237777HES1824P32C600
22,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23237786HES1818P32C450
17,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホームエレクターの製品概要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする