ホームエレクター 3段ラック クローム 高さ700mm 奥行300mm

ホームエレクター 3段ラック クローム 高さ700mm 奥行300mm - ERECTA(エレクター)

組み立て簡単、ネジ・ドライバーなど必要ありません。耐荷重1棚あたり135Kg。丈夫な作りで安心して使えます。柱はステンレス製。錆びに強く、長持ちします。

用途書架・物品棚・移動棚付属品テーパードスリーブ ブラック 3セット (棚板3枚分)材質ポスト:ステンレスクロームタイプ単体棚段数3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)135内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(棚板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23238775HES1248P28C13531200300700スチール
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23238784HES1236P28C1353900300700スチール
22,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23238793HES1230P28C1353750300700スチール
20,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23238802HES1224P28C1353600300700スチール
19,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23238818HES1218P28C1353450300700スチール
16,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホームエレクターの製品概要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする