HES1236P28C ホームエレクター 3段ラック クローム 高さ700mm 奥行300mm ERECTA(エレクター) 23238784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HES1236P28C ホームエレクター 3段ラック クローム 高さ700mm 奥行300mm ERECTA(エレクター) 23238784
HES1236P28C ホームエレクター 3段ラック クローム 高さ700mm 奥行300mm ERECTA(エレクター) 23238784
HES1236P28C ホームエレクター 3段ラック クローム 高さ700mm 奥行300mm ERECTA(エレクター) 23238784

ホームエレクター 3段ラック クローム 高さ700mm 奥行300mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台注文コード23238784品番HES1236P28C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,400

組み立て簡単、ネジ・ドライバーなど必要ありません。耐荷重1棚あたり135Kg。丈夫な作りで安心して使えます。柱はステンレス製。錆びに強く、長持ちします。

用途書架・物品棚・移動棚耐荷重(kg/段)135棚段数(段)3間口(mm)900奥行(mm)300高さ(mm)700材質(棚板)スチール付属品テーパードスリーブ ブラック 3セット (棚板3枚分)材質ポスト:ステンレスクロームタイプ単体棚段数3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×300×700均等耐荷重(kg/段)135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500

商品説明動画

ホームエレクターの製品概要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする