ERECTA(エレクター)
ホームエレクター 3段ラック ブラック 高さ650mm 奥行450mm
組み立て簡単、ネジ・ドライバーなど必要ありません。耐荷重1棚あたり135Kg。丈夫な作りで安心して使えます。柱はエポキシ樹脂コーディングで美しさを実現。
用途
書架・物品棚・移動棚
付属品
テーパードスリーブ クリア 3セット (棚板3枚分)
色
ブラック
タイプ
単体
棚段数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等耐荷重(kg/段)
135
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
ポール径(Φmm)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
材質(棚板)
材質(ポール)
材質(スリーブ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23241067
HES1848P26B
135
3
25.4
1200
450
656
1130
380
14.4
スチール、エポキシコーティング
スチール、エポキシコーティング
ABS樹脂
¥
25,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23241076
HES1836P26B
135
3
25.4
900
450
656
830
380
12
スチール
スチール
樹脂
¥
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23241085
HES1830P26B
135
3
25.4
750
450
656
680
380
10.8
スチール
スチール
樹脂
¥
19,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23241094
HES1824P26B
135
3
25.4
600
450
656
530
380
10.8
スチール
スチール
樹脂
¥
17,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23241103
HES1818P26B
135
3
25.4
450
450
656
380
380
8.4
スチール
スチール
樹脂
¥
14,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ホームエレクターの製品概要
参考になった