HES1836P26B ホームエレクター 3段ラック ブラック 高さ650mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23241076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HES1836P26B ホームエレクター 3段ラック ブラック 高さ650mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23241076 HES1836P26B ホームエレクター 3段ラック ブラック 高さ650mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23241076 HES1836P26B ホームエレクター 3段ラック ブラック 高さ650mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23241076

ホームエレクター 3段ラック ブラック 高さ650mm 奥行450mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23241076 品番HES1836P26B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

組み立て簡単、ネジ・ドライバーなど必要ありません。耐荷重1棚あたり135Kg。丈夫な作りで安心して使えます。柱はエポキシ樹脂コーディングで美しさを実現。

耐荷重(kg/段)135 棚段数(段)3 ポール径(Φmm)25.4 間口(mm)900 奥行(mm)450 高さ(mm)656 棚板内寸・間口(mm)830 棚板内寸・奥行(mm)380 質量(kg)12 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 用途書架・物品棚・移動棚 付属品テーパードスリーブ クリア 3セット (棚板3枚分) ブラック タイプ単体 棚段数3 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×656 均等耐荷重(kg/段)135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

ホームエレクターの製品概要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする