ホームエレクター 4段ラック ブラウン 高さ1000mm 奥行450mm

ホームエレクター 4段ラック ブラウン 高さ1000mm 奥行450mm - ERECTA(エレクター)

組み立て簡単、ネジ・ドライバーなど必要ありません。耐荷重1棚あたり135Kg。丈夫な作りで安心して使えます。柱はエポキシ樹脂コーディングで美しさを実現。

用途書架・物品棚・移動棚奥行(mm)450高さ(mm)1000棚段数(段)4耐荷重(kg/段)135付属品テーパードスリーブ クリア 4セット (棚板4枚分)材質スチール、エポキシコーティングブラウンタイプ単体棚段数4均等耐荷重(kg/段)135内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23241663HES1848P40BR1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23241672HES1836P40BR900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23241688HES1830P40BR750
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23241697HES1824P40BR600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23241706HES1818P40BR450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする