HES1824P40BR ホームエレクター 4段ラック ブラウン 高さ1000mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23241697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HES1824P40BR ホームエレクター 4段ラック ブラウン 高さ1000mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23241697 HES1824P40BR ホームエレクター 4段ラック ブラウン 高さ1000mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23241697 HES1824P40BR ホームエレクター 4段ラック ブラウン 高さ1000mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23241697 HES1824P40BR ホームエレクター 4段ラック ブラウン 高さ1000mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23241697

ホームエレクター 4段ラック ブラウン 高さ1000mm 奥行450mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23241697 品番HES1824P40BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

組み立て簡単、ネジ・ドライバーなど必要ありません。耐荷重1棚あたり135Kg。丈夫な作りで安心して使えます。柱はエポキシ樹脂コーディングで美しさを実現。

間口(mm)600 奥行(mm)450 高さ(mm)1000 棚段数(段)4 耐荷重(kg/段)135 用途書架・物品棚・移動棚 付属品テーパードスリーブ クリア 4セット (棚板4枚分) 材質スチール、エポキシコーティング ブラウン タイプ単体 棚段数4 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×450×1000 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×1000 均等耐荷重(kg/段)135
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする