ウッドシーラー 油性下塗り剤

ウッドシーラー 油性下塗り剤 - カンペハピオウッドシーラー 油性下塗り剤 - カンペハピオウッドシーラー 油性下塗り剤 - カンペハピオウッドシーラー 油性下塗り剤 - カンペハピオウッドシーラー 油性下塗り剤 - カンペハピオウッドシーラー 油性下塗り剤 - カンペハピオウッドシーラー 油性下塗り剤 - カンペハピオウッドシーラー 油性下塗り剤 - カンペハピオ
(9件のレビュー)

■[密着性UP!] 乾きが速く、上塗り塗料の吸い込みを止め、密着性を高めます。

用途■屋内外の木部の下塗り用(床を含む) 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[特殊な加工の床材] UV塗装面 / セラミック塗装面 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 などとうめい特性速乾主な用途希釈剤ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)危険物の性状非水溶性
注意
■[ステインを先に塗って下さい] ステイン類で着色する場合は、ウッドシーラーを塗る前に行なって下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
危険物の数量
塗り面積(1回塗り)(m2)
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
232460038276440023001缶(300mL)64-1160-510.3L4~5約3枚分
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
232460128276440010071缶(0.7L)64-1160-520.7L10~12約7枚分
3,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
232460288276440010161缶(1.6L)64-1160-531.6L22~26約16枚分
5,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23246003
2024-01-14
用途: 塗装の下塗り目止め

わりとサラッとした液状で使いやすいと思いますが,塗装相手を選ぶかも知れません。
合板の表面などはしみこんで思いのほか量が必要だと思います。

対象商品 : 23246003
2021-10-01
用途: 外装木製窓枠塗装の下塗り
サービス業

木製塗装面にペーパーをかけてから塗布しますした。シーラーの固さも塗りやすく乾き早く上塗りも速やかにかかれて染み込みは作ほとんど無し作業効率がとっても良かったです。

対象商品 : 23246028
2020-10-06
用途: 水性ウレタン塗装のため下塗り
その他業種

合板に水性ウレタンを塗装する前、下塗りでシーラを使用。油性シーラに水性ウレタンの相性が心配でしたが仕上がりに満足です。透明で塗りやすく下塗り処理をすると塗料の吸込みが防げるので必要だと実感しました。

2が参考にしています
対象商品 : 23246028
2020-02-25
用途: ニス塗られた床の研磨後の再塗装の為の下塗り
その他業種

塗面をベルトサンダーで研磨後にニス塗るために、下塗りとして使用しました。吸込みが結構ありましたが、乾燥後のニス塗りは快調に作業できました。やはりウッドシーラーを塗るとニス塗装面がきれいになった。満足。

対象商品 : 23246003
2019-11-08
用途: 木製の生地に使用
春日蒔絵工房製造業

いろんなものに使用して楽しんでいます。
何回も購入しています。もう少し量の多い物が欲しいです。

対象商品 : 23246012
2018-08-04
用途: 木質健在の着色塗装前
住まいる商会建設業・工事業

塗装前に本品を塗布することにより塗料の吸い込みや色むらが現象することに満足しています

対象商品 : 23246028
2016-10-11
用途: 木部外壁の下塗り
教育・研究機関

木部の下地材として、以前使用した厚膜シーラーより耐久性があると思います。また、他店と比較してここが一番廉価でした。

対象商品 : 23246012
2020-08-13
用途: ギターの塗装
株式会社ビジネスITシステムズサービス業

薄め液の案内が欲しい
ラッカーで薄めて吹いたがでコボになった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする